ICP 307 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5568357
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5568357
EAN / GTIN 7291075249743
Codice del produttore 5568357
Numero-L L24050 1027

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 30.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 30.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 30.7 mm
  • Functional Length (LF) 12.66 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 30.0
  • Spessore inserto (S) 17.38 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.72 mm

Download & documenti

Prodotti correlati