ICP 307 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol.: 5568357
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5568357
EAN / GTIN 7291075249743
Număr producător 5568357
L-Număr L24050 1027

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 30.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 12.66 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 30.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 17.38 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.72 mm