ICP 307 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

Número de artículo: 5568357
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5568357
EAN / GTIN 7291075249743
Número del fabricante 5568357
Número L L24050 1027

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 30.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 30.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 12.66 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0
  • Espesor de la plaquita (S) 17.38 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.72 mm

Productos adecuados