• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pressure pad

Nr art.: 556410
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Element dociskowy
Długość korpusu 19 mm
Szerokość korpusu 14 mm
Wysokość korpusu 12 mm
Zawartość 1 szt.
Materiał stal stopowa
Masa 0,01 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556410
EAN / GTIN 4020772007041
Numer producenta 556410
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pressure piece, complete with spring pin.
Stainless steel.

Cecha szcz.:

  • Size: 22
  • Shape: DR
  • A: 14
  • A1: 4.5
  • B: 19
  • C: 12
  • Weight: 10 g