Element de presare

Cod articol.: 556410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Element de presare
Lungime corp de bază 19 mm
Lățime corpuri de bază 14 mm
Înălțime corp de bază 12 mm
Cuprins 1 buc.
Material oţel superior
Greutate 0,01 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 556410
EAN / GTIN 4020772007041
Număr producător 556410
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune, completă cu știft cu arc.
Oțel inoxidabil, inoxidabil.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 22
  • Formă: DR
  • A: 14
  • A1: 4,5
  • B: 19
  • C: 12
  • greutate: 10 g