Kopal patin de serrage

Réf.: 556410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit patin de serrage
Longueur corps de base 19 mm
Largeur corps de base 14 mm
Hauteur corps de base 12 mm
Sommaire 1 pc.
Matériau acier inoxydable
Poids 0,01 kg

Identification et classification

Référence article 556410
EAN / GTIN 4020772007041
Réf. fabricant 556410
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression, complète avec goupille élastique.
Acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 22
  • Forme: DR
  • A: 14
  • A1: 4,5
  • B: 19
  • C: 12
  • Poids: 10 g