Zestaw krążków szlifierskich włók., 3-elem. (SiC), do satynowania drobne, ⌀ pierścienia: 150mm

Nr art.: 555770 150
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 110,77 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
416 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 3 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Szerokość materiału ściernego 25 mm
Średnica otworu H 20 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Seria Unipol®
Oznaczenie producenta Unipol® Schleifvliesringe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Min. porównanie ziarnistości 280
Maks. porównanie ziarnistości 280
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555770 150
EAN / GTIN 4013349627919
Numer producenta L065681701
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Włókninowe krążki szlifierskie Unipol® są owinięte wokół rdzenia metalowego; zestaw zawiera zawsze trzy sztuki.

Zastosowanie:

Włóknina szlifierska drobna (ziarno ok. 280) do usuwania drobnych zadrapań, matowania rys (wysokość nierówności Rt ok. 1,5 µm).
Krążki z włókniny szlifierskiej mogą być mocowane w dowolnej liczbie i szerokości.

Wskazówka:

Trzpienie mocujące dla krążków szlifierskich włókninowych zob. nr 555785.