{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Unipol® | |
| Denumirea producătorului | Unipol® Schleifvliesringe | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Diametru | 150 mm | |
| Lățime disc T | 25 mm | |
| Material abraziv lățime | 25 mm | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Comparație granulație min. | 280 | |
| Comparație granulație max. | 280 | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 555770 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627919 | |
| Număr producător | L065681701 | |
| Producător/responsabil | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |