Garnitura brusnih kopren, 3-delna (SiC), za satiniranje fini, ⌀ obroča: 150mm

Št. art.: 555770 150
Nastavi ceno 3 kos (18,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ obroča (mm) Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ obroča 150 mm
Širina obroča 25 mm
⌀ izvrtine 20 mm
⌀ reducirnega obroča 14 mm; 16 mm
Vrsta izdelka Polirna plošča iz brusne koprene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 555770 150
EAN/GTIN 4013349627919
Številka proizvajalca L065681701
Proizvajalec/odgovorna oseba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Brusna koprena Unipol® je navita okoli kovinskega jedra; garnitura vsebuje 3 kose.

Uporaba:

Fina brusna koprena (zrnatost pribl. 280) za popravljanje majhnih prask in za fino satiniranje (globina kosmatenja Rt pribl. 1,5 µm).
Mogoče je vpeti poljubno število polirnih plošč iz brusne koprene poljubne širine.

Opomba:

Za vpenjalne trne za polirne plošče iz brusne koprene glejte art. 555785.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov