{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 3 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela T | 25 mm | |
| Anchura del abrasivo | 25 mm | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Serie | Unipol® | |
| Denominación del fabricante | Unipol® Schleifvliesringe | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Comparación de grano mín. | 280 | |
| Comparación de grano máx. | 280 | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 555770 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627919 | |
| Número del fabricante | L065681701 | |
| Fabricante/responsable | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |