{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Unipol® | |
| Herstellerbezeichnung | Unipol® Schleifvliesringe | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Breite Scheibe T | 25 mm | |
| Schleifmittel Breite | 25 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| Körnungsvergleich min. | 280 | |
| Körnungsvergleich max. | 280 | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 555770 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627919 | |
| Herstellernummer | L065681701 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |