Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Włókninowe krążki szlifierskie, bardzo gładkie do nadawania połysku, ⌀ pierścienia: 500mm

Nr art.: 555747 500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podłoże ścierniwa
Filc
Zalecana prędkość obwodowa min.
25 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa
30 m/s
Średnica pierścienia
500 mm
Szerokość pierścienia
18 mm
średnica pierścienia redukcyjnego
12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
średnica pierścienia redukcyjnego
1 cal; 1/2 cal
Średnica otworu
40 mm
Opis kształtu
kształt okrągły
Materiał do obróbki
Wszystkie metale; tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu
Krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555747 500
EAN / GTIN 4062406300951
Numer producenta 555747 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo drobna struktura, małe zużycie pasty, duża trwałość, nie strzępi się.
Krążki płócienne osadzone na rdzeniu kartonowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
włóknina polerska gładka do nadawania połysku wszystkim metalom oraz tworzywom sztucznym.