{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, blanco | Blanco crema | |
| Color | blanco | |
| Anchura | 18 mm | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Velocidad periférica recomendada mín. | 25 m/s | |
| Velocidad circunferencial máx. recomendado | 30 m/s | |
| Diámetro del anillo | 500 mm | |
| Ancho del anillo | 18 mm | |
| Diámetro del anillo reductor | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Diámetro del anillo reductor | 1 pul; 1/2 pul | |
| Diámetro perforación | 40 mm | |
| Descripción de la forma | forma redonda | |
| Aptitud del material | Plástico; Todos los metales | |
| Tipo de producto | Anillo de paño |
| Número de artículo | 555747 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406300951 | |
| Número del fabricante | 555747 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |