• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Textilní kroužek s jemným lešticím rounem k vyleštění, ⌀ kotouče: 500mm

Artiklové číslo: 555747 500
Sleva
1 168,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Krémová bílá
Barva bílá
Šířka 18 mm
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti velmi jemný
Doporučená obvodová rychlost min. 25 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 30 m/s
Průměr kroužku 500 mm
Šířka kroužku 18 mm
Průměr redukčního kroužku 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Průměr redukčního kroužku 1 palec; 1/2 palec
Průměr otvoru 40 mm
Popis tvaru kulatá
Vhodnost materiálu Plast; Všechny kovy
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555747 500
EAN / GTIN 4062406300951
Číslo výrobce 555747 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba lešticí pasty, dobrá životnost − netřepí se.
Textilní kroužek ovinutý kolem lepenkového jádra (uchycení).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 − 30 m/s).
Nejjemnější lešticí rouno se používá k vyleštění všech kovů i plastů.