• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Inel textile din ţesătură abrazivă foarte fină pentru conferirea de strălucire, ⌀ inel: 500mm

Cod articol.: 555747 500
Reducere
44,93 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb crem
Culoarea alb
Lăţime 18 mm
Suport de material abraziv Pâslă
Grad de fineţe foarte fin
Viteza perimetrală recomandată min. 25 m/s
Viteză periferică recomandată max. 30 m/s
Diametru inel 500 mm
Lățime inel 18 mm
Diametru inel de reducere 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Diametru inel de reducere 1 inch; 1/2 inch
Diametrul găurii 40 mm
Descrierea formei rotund
Compatibilitatea materialelor Plastic; Toate metalele
Tip produs Inel textil

Identificare și clasificare

Cod articol 555747 500
EAN / GTIN 4062406300951
Număr producător 555747 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Structură textilă foarte fină, consum economic al pastei de lustruire, durabilitate bună − fără fragilizare.
Disc textil înfăşurat în jurul unui inel de carton (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Materialul abraziv pentru lustruirea de cea mai fină calitate este folosit pentru a da strălucire tuturor metalelor, precum şi plasticului.