• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Feinst-Poliervlies Tuchring zum Abglänzen, Ring-⌀: 500mm

Artikel-Nr.: 555747 500
Rabatt
47,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Cremeweiß
Farbe weiß
Breite 18 mm
Schleifmittelunterlage Filz
Feinheitsgrad sehr fein
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min. 25 m/s
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max. 30 m/s
Durchmesser Ring 500 mm
Breite Ring 18 mm
Durchmesser Reduzierring 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Durchmesser Reduzierring 1 Zoll; 1/2 Zoll
Durchmesser Bohrung 40 mm
Formbeschreibung Rund
Werkstoffeignung Kunststoff; alle Metalle
Produktart Tuchring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555747 500
EAN / GTIN 4062406300951
Herstellernummer 555747 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr feine Gewebestruktur, sparsamer Polierpastenverbrauch, gute Standzeit − kein Ausfransen.
Tuchring um Pappkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Feinst-Poliervlies wird zum Abglänzen aller Metalle sowie Kunststoffe verwendet.