Ściernice wachlarzowe, bębnowe (A), ziarno 60,, ⌀ główki×szerokość główki: 60X40mm

Nr art.: 555000 60X40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    46,10 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    38,41 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
217 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy Kształt kubka
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Średnica głowica 60 mm
Szerokość łba 40 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 8 000 min-1
Do materiału stal
Zawartość 1 szt.
Uchwyt Chwyt
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555000 60X40
EAN / GTIN 4045197241276
Numer producenta 555000 60X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Listki wachlarzowe usytuowane wokół osi ściernicy tworzą kształt garnkowy, tzn. trzpień i rdzeń są cofnięte osiowo. ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.
Szczególnie do szlifowania czołowego i obwodowego.