Lamelslibevifte (A) 60X40 mm

Art.-nr.: 555000 60X40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    55,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    46,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Hoved-⌀ 60 mm
Hovedbredde 40 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 8.000 min-1
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555000 60X40
EAN/GTIN 4045197241276

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Kopformet lamelplacering omkring værktøjets aksel med tilbagetrukket kerne. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.
Særligt egnet til ende- og periferislibning.