Konturlamellslipstift (A) 60X40 mm

Art-nr: 555000 60X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    107,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    89,43  SEK / st.
på begäran
I lager
261 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 60 mm
huvudbredd 40 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 8 000 min-1
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555000 60X40
EAN/GTIN 4045197241276

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Skålformigt placerade lameller runt verktygets axel med inskjuten kärna. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
Särskilt lämplig för änd- och omkretsslipning.