Lepezasti brusni valjak (A) 60X40 mm

Artikl br.: 555000 60X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,84 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 60
⌀ glave 60 mm
Širina glave 40 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 8.000 min-1
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555000 60X40
EAN / GTIN 4045197241276

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Lončasti raspored lamela oko osi alata s upuštenom jezgrom. Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.
Osobito prikladan za čeono i obodno brušenje.