Fächerschleiftopf (A), Korn 60, Kopf-⌀×Kopfbreite: 60X40mm

Artikel-Nr.: 555000 60X40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,12 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer
Form Tassen-Form
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Durchmesser Kopf 60 mm
Breite Kopf 40 mm
Durchmesser Schaft 6 mm
Drehzahl max. 12 000 min-1
empfohlene Drehzahl max. 8 000 min-1
geeignet für Material Stahl
Inhalt 1 St.
Aufnahme Schaft
Inhalt Einheit Stück
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555000 60X40
EAN / GTIN 4045197241276
Herstellernummer 555000 60X40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Topfförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges mit zurückgesetztem Kern. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.
Besonders geeignet für den Stirn- und Umfangschliff.