Talerz szlifierski gumowy, ⌀ chwytu 6 mm półtwardy, średnica zewnętrzna: 50mm

Nr art.: 554093 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
242 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 50 mm
uchwyt po stronie narzędzia System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym
uchwyt po stronie maszyny ⌀ chwytu 6 mm
⌀ chwytu 6 mm
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Numer producenta 554093 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.