Gummirondell skaft-⌀ 6 mm medelhårt 50 mm

Art-nr: 554093 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
644 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 50 mm
Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554093 50
EAN/GTIN 4045197526243

Benämning

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.