Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm középkemény 50 mm

Cikkszám: 554093 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 50 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér integrált 1/4 col befogóval és 6 mm szárral. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.