• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello in gomma, gambo di ⌀ 6 mm medio-duro, ⌀ Esterno: 50mm

Codice art.: 554093 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
476 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 50 mm
Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina ⌀ codolo 6 mm
⌀ Gambo 6 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Codice del produttore 554093 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
Platorello in gomma con attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.