Gumový brusný talíř ⌀ stopky 6 mm středně tvrdý, Vnější ⌀: 50mm

Artiklové číslo: 554093 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar
kulatá
Průměr
50 mm
Průměr hřídele
6 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Rychlovýměnný systém Roloc™
Otáčky max.
25 000 min-1
Stupeň tvrdosti
Středně tvrdý
Vhodné pro průměr kotouče
50 mm
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Číslo výrobce 554093 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brusný talíř se zabudovaným upínačem 1/4 palce a stopkou 6 mm. Montáž na vřeteno M14 s adaptérem č. 554081.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.