Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm közepes 75 mm

Cikkszám: 554092 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 75 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554092 75
EAN / GTIN 2050001032874
Gyártó száma 7000061499

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér integrált 1/4 col befogóval és 6 mm szárral. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.