Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm middel 75 mm

Art.-nr.: 554092 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 75 mm
Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
Holder, på maskinside Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554092 75
EAN/GTIN 2050001032874
Producentnummer 7000061499

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
Gummibagskive med integreret 1/4 tomme holder og 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr. 554081.
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.