rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm middel 75 mm

Artikelnummer: 554092 75
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 75 mm
Opname gereedschapszijde Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde Schacht-⌀ 6 mm
Schacht-⌀ 6 mm
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554092 75
EAN/GTIN 2050001032874
Nummer fabrikant 7000061499

Omschrijving

Uitvoering:

voor de opname van schuurschijven met snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®).
Rubber steunschijf met geïntegreerde 1/4 inch-opname en 6 mm schacht. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.
met het Roloc™ snelwisselsysteem kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.