DYNABRADE® Druckluft-Winkelschleifer für 50 mm Scheiben ⌀, bis 75 mm Scheiben-⌀, mit NPT Anschlussgewinde, 1/4 Zoll Druckluft-Anschluss

Artikel-Nr.: 079325 46002
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 964,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Luftbedarf max. 714 l/min
Herstellerbezeichnung 46002
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Durchmesser Scheibe min. 50 mm
Durchmesser Scheibe max. 75 mm
Drehzahl max. 20.000 min-1
Arbeitsgeräusch 81 dB
Abgabeleistung 300 W
Besonderheit Kompakte Bauform
Vibration nach EN max. 1,3 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 0,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079325 46002
EAN / GTIN 616026460027
Herstellernummer 46002
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Klein-Winkelschleifer mit kraftvollem Druckluftmotor, Höchstdrehzahl 20000 1/min. Spannzangen-⌀ 6 mm. Verwendung als Winkelfräser oder mit Schleifteller Nr. 554090.
Kompakte, niedrige Bauhöhe für direkten Schleifkontakt. Mit Winkelgetriebe.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Das 3M Roloc®-Kleinschleifsystem ⌀ 55 / 75 mm finden Sie ab Nr. 554005.