Tarcze włókninowe HD-DR, ⌀ 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 80

Nr art.: 554059 80
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    17,46 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
889 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HD-DR
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Wersja Extra Coarse
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Min. porównanie ziarnistości 80
Maks. porównanie ziarnistości 80
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554059 80
EAN / GTIN 068060671882
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.
Włókninowe tarcze ścierne z agresywnym ścierniwem Cubitron (CER), połączonym z wytrzymałą tkaniną.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.
Umożliwia obróbkę ubytkową oraz wykańczanie bez pozostawiania zadziorów, przy użyciu jednego narzędzia. Duża wytrzymałość krawędzi i długa trwałość.
optymalne do poprawy chropowatości po wstępnym szlifowaniu za pomocą Cubitron™ II.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. nr 573511 i nast.