{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | HD-DR | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 76,2 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| Asiento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
| Grado de finura | muy basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Modelo | Extra Coarse | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Comparación de grano mín. | 80 | |
| Comparación de grano máx. | 80 | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 554059 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671882 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |