Vliesscheibe HD-DR, ⌀ 76,2 mm, Körnungsvergleich: 80

Artikel-Nr.: 554059 80
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,28 € / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    3,57 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
889 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HD-DR
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Durchmesser 76,2 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Feinheitsgrad sehr grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Ausführung Extra Coarse
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifvlies
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnungsvergleich min. 80
Körnungsvergleich max. 80
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554059 80
EAN / GTIN 068060671882
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Vliesschleifscheiben mit aggressivem Cubitron Schleifkorn (CER) kombiniert mit widerstandsfähigem Gewebe.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Ermöglicht Abtragen und gratfreies Finishen mit einem Werkzeug. Hohe Kantenstabilität und lange Lebensdauer.
Optimal zur Rautiefenverbesserung nach dem Vorschliff mit Cubitron™ II.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573511 ff.