{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Brúsivo | Brúsne zrno Cubitron™ | |
| Skratka pre brúsivo | Keramika | |
| Porovnanie zrnitosti | 80 | |
| Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| ⌀ kotúčov | 76,2 mm | |
| Označenie výrobcu | HD-DR | |
| Prevedenie | Extra Coarse | |
| maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
| Druh produktu | Brúsne rúno |
| Číslo položky | 554059 80 | |
| EAN/GTIN | 068060671882 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |