Tarcze ścierne (CER) 120

Nr art.: 554013 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,12  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    7,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
296 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości Ceramika
podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554013 120
EAN / GTIN 4045197802354

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.
Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne