Tarcze ścierne (CER), ⌀ 76,2 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 554013 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,84 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    8,19 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 536 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 60
podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
⌀ tarczy 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554013 60
EAN / GTIN 4045197526045
Numer producenta 554013 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.