Ściernice 984F, ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 554005 36
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    11,95 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    9,97 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 879 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 36
podłoże ścierniwa Podkładka o stabilnych krawędziach
⌀ tarczy 50,8 mm
oznaczenie producenta 984F
pasują do systemu szybkowymiennego Roloc™
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Numer producenta 7100001474
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem Cubitron™ II.
Bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.