• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč 984F, ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 554005 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    56,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    47,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 734 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 50,8 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Otáčky max. 25 000 min-1
Podklad brusného materiálu plast
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce 984F
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Označení zrnitosti 3M 984F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Číslo výrobce 7100001474
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
S přesně tvarovaným brusným zrnem Cubitron™ II.
Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.