• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice 984F, ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 554005 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    12,46 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    10,35 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 50,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta 984F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Oznaczenie ziarnistości 3M 984F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554005 80
EAN / GTIN 30051141277173
Numer producenta 7100001473
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem Cubitron™ II.
Bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.