Slipskiva 984F Ø 50,8 mm 36

Article no.: 554005 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  30,01 / st.
  • from 50 st.
    NOK  24,99 / st.
on request
På lager
1 784 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag kantstabila underlägg
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning 984F
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Manufacturer number 7100001474

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar