{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
| Granulacija | 36 | |
| Podloga sredstva za brušenje | podloga sa stabilnim bridovima | |
| ⌀ ploče | 50,8 mm | |
| oznaka proizvođača | 984F | |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
| maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
| Broj artikla | 554005 36 | |
| EAN / GTIN | 30051141277012 | |
| Broj proizvođača | 7100001474 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |