Diamentowe tarcze polerskie CaraFin, zestaw 5-elem., ⌀ 32 mm, ziarnistość: D64µm

Nr art.: 553985 D64
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 38,23 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
238 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość (µm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny
Diament (D)
Średnica
32 mm
Uziarnienie
64
stopień wypolerowania
polerowanie
Kolor
Różowy
Zalecana prędkość obrotowa
2 000 min-1
Opis kształtu
płaskie
Seria
CaraFin
Oznaczenie ziarnistości
D
Liczba elementów
5
Spoiwo
Poliuretan (PU)
Rodzaj produktu
Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553985 D64
EAN / GTIN 4062406300524
Numer producenta 553985 D64
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Miękka podkładka z poliuretanu umożliwiająca obróbkę bez zmiany konturów powierzchni.

Zaleta:

Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych. Optymalne dopasowanie do konturów.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów bez past polerskich.
Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z systemami mikroszlifowania nr 078140 i 078150. Zalecana prędkość obrotowa 2000 min-1.