{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Średnica | 32 mm | |
| Uziarnienie | 10 | |
| stopień wypolerowania | polerowanie końcowe | |
| Kolor | Białe | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 2 000 min-1 | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Seria | CaraFin | |
| Oznaczenie ziarnistości | D | |
| Liczba elementów | 5 | |
| Spoiwo | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 553985 D10 | |
| EAN / GTIN | 4062406300548 | |
| Numer producenta | 553985 D10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |