Diamentowe tarcze polerskie CaraFin, zestaw 5-elem., ⌀ 32 mm, ziarnistość: D5µm

Nr art.: 553985 D5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 37,82 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość (µm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny
Diament (D)
Średnica
32 mm
Uziarnienie
5
stopień wypolerowania
polerowanie na połysk
Kolor
Białe
Zalecana prędkość obrotowa
2 000 min-1
Opis kształtu
płaskie
Seria
CaraFin
Oznaczenie ziarnistości
D
Liczba elementów
5
Spoiwo
listwy bukowe tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu
Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553985 D5
EAN / GTIN 4062406300555
Numer producenta 553985 D5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Twarda podkładka z poliuretanu. Idealnie nadaje się do wyrównywania „skórki pomarańczowej” powstającej podczas polerowania.

Zaleta:

Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych. Optymalne dopasowanie do konturów.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów bez past polerskich.
Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z systemami mikroszlifowania nr 078140 i 078150. Zalecana prędkość obrotowa 2000 min-1.