CaraFin Diamant Polierscheiben Set 5-teilig, ⌀ 32 mm, Körnung: D10µm

Artikel-Nr.: 553985 D10
Setpreis 5 Stück (7,38 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant (D)
Durchmesser 32 mm
Körnung 10
Polierstufe Endpolitur
Farbe weiß
Drehzahl empfohlen 2 000 min-1
Formbeschreibung flach
Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
Anzahl Teile 5
Bindung Kunststoff
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553985 D10
EAN / GTIN 4062406300548
Herstellernummer 553985 D10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
Harte Polyamid-Unterlage. Optimal zur Egalisation von Orangenhaut im Polierprozess.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen. Optimale Anpassung an Konturen.

Verwendung:

Polierarbeiten mit hoher Flexibilität und Anpassung an Konturen ohne Polierpasten.
Ideal geeignet zur Verwendung in Kombination mit Mikro-Schleifsystemen Nr. 078140 und 078150. Empfohlene Drehzahl 2000 min-1.