Nosilec brusnih obročev, z zarezami, držalo ⌀ 6 mm 10X20 mm

Št. art.: 553600 10X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,82 € / kos
  • od 5 kos
    9,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike cilindrična
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Nosilni material Elastično gumijasto telo
minimalno število vrtljajev 38.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 55.000 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553600 10X20
EAN/GTIN 4045197524706

Opis

Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.
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
    ⌀ glave × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico