Nosič brusných pouzder drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm, ⌀ hlavy×délka hlavy: 10X20mm

Artiklové číslo: 553600 10X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    300,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    250,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brusných pouzder
Průměr hřídele 6 mm
Průměr hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Tvar válcová
Doporučené otáčky min. 38 000 min-1
Doporučené otáčky max. 55 000 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553600 10X20
EAN / GTIN 4045197524706
Číslo výrobce 553600 10X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Drážkované, pružné gumové tělísko s ocelovou stopkou. Přebroušená plocha pláště pro nejnižší obvodovou házivost.