Polerka 77 mm 2,5 Ah skok 12 mm, typ: AROP-B

Nr art.: 552438 AROP-B
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2,5 Ah
Oznaczenie producenta Mirka® AROP-B 312
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica narzędzia polerskiego 77 mm
Min. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 7 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Softgrip
Wibracje wg EN maks. 4,3 m/s2
Rodzaj produktu Polerki
Masa całkowita 0,87 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552438 AROP-B
EAN / GTIN 6416868938807
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Mirka® AROP-B 312 to polerka mimośrodowa o skoku 12 mm, z silnikiem bezszczotkowym i talerzem podporowym o średnicy 77 mm.

Zastosowanie:

polerowanie

W dostawie:

1 x ładowarka, 1 x kabel do ładowarki, 1 x zapasowy akumulator i 1 x talerz szlifierski.