{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 2,5 Ah | |
| Denumirea producătorului | Mirka® AROP-B 312 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru sculă de polizare max. | 77 mm | |
| Turație min. | 4.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 7.000 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Particularitate | Softgrip | |
| Vibraţie conform EN max. | 4,3 m/s2 | |
| Tip produs | Polizor | |
| Greutate totală | 0,87 kg |
| Cod articol | 552438 AROP-B | |
| EAN / GTIN | 6416868938807 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |