Polírozógép 77mm 2,5Ah lökethossz 12mm, Típus: AROP-B

Cikkszám: 552438 AROP-B
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Fordulatszám-tartomány 4 000 min-1 - 7 000 min-1
Max. polírozó szerszám ⌀ 77
Súly 0,87 kg
Max. vibráció EN szerint 4,3
Termék fajtája Polírozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 552438 AROP-B
Gyártó/felelős személy Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Leírás

Kivitel:

A Mirka® AROP-B 312 egy excentrikus polírozógép 12 mm lökethosszal, kefe nélküli motorral és 77 mm megtámasztó tárcsával.

Felhasználás:

Polírozás

Tartalom:

1x töltőkészülék, 1x kábel a töltőkészülékhez, 1x tartalék akkumulátor és 1x csiszolótányér.